Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spendersystem Kunststoff, weiß, für Softflaschen mit 1000ml oder 2000ml, 13,5 x 33,0 x 13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spendersystem Kunststoff, weiß, für Softflaschen mit 1000ml oder 2000ml, 13,5 x 33,0 x 13,5 cm
Spendersystem Kunststoff, weiß, für Softflaschen mit 1000ml oder 2000ml, 13,5 x 33,0 x 13,5 cm
Spendersystem Kunststoff, weiß, für Softflaschen mit 1000ml oder 2000ml, 13,5 x 33,0 x 13,5 cm
Spendersystem Kunststoff, weiß, für Softflaschen mit 1000ml oder 2000ml, 13,5 x 33,0 x 13,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-DK27655
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     27655
EAN/GTIN:
     4016208276556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Stoko Vario Ultra Spender weiß manuelles Spendersystem für Softflaschen
Stoko Vario Ultra® Spender weiß

zur bequemen und einfachen Dosierung von Spenderkartuschen von SC Johnson Professional®.

  • Kunststoffgehäuse
  • einfache Handhabung und Befüllung
  • stabil und zuverlässig im Gebrauch
  • für 1000 ml und 2000 ml Softflaschen

Abmessungen (B x H x T): 13,5 x 33,0 x 13,5 cm

Farben: weiß, schwarz


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,5
Höhe [cm]:
33,0
Tiefe [cm]:
13,5
Produktart:
Universalspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Vario
B × H × T [cm]:
13,5 × 33,0 × 13,5
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 48,65*
€ 53,61*
1 Tag
65
€ 5,50*
ab € 48,76*
€ 53,73*
€ 4,00*
ab € 49,25*
€ 55,04*
3 Tage
48
€ 5,49*
ab € 49,83*
€ 55,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 72,52*
€ 80,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Evonik Industries
29123
ab € 17,18667*
Sonstiges
Evonik Industries
35578 A01
ab € 15,40*
Sonstiges
Evonik Industries
26180
ab € 49,78*
Sonstiges
Evonik Industries
24667
ab € 28,37*
Sonstiges
Evonik Industries
PN85477 A01
ab € 23,17*
Sonstiges
Evonik Industries
PN81052 A01
ab € 25,95*
Sonstiges
k.A.
610009
ab € 33,05*
Sonstiges
k.A.
610039
ab € 21,05*
Sonstiges
SC Johnson
PN81907A06
ab € 31,05*
Sonstiges
SC Johnson
PN82543A06
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.