Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln
DURABLE Sichttafelsystem VARIO Display System mit 20 Sichttafeln
Artikel-Nr.:
     894-DI9441
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     569900
EAN/GTIN:
     4005546501031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Durable Tischständer VARIO Table 20 mit 20 eingefassten Sichttafeln DIN A4, leichtes Herausnehmen und Einfügen
DURABLE VARIO® TABLE 20

Stabiler Tischständer mit 10 bzw. 20 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen, inkl. Reitern.

Durch die Zapfenmechanik lassen sich die einzelnen Sichttafeln mühelos entfernen und hinzufügen. Die verschiedenen Farben machen eine optische Unterteilung möglich.

  • standfest und bedienungsfreundlich
  • aus Stahlblech in L-Form mit kratzfester Kunststoffbeschichtung
  • herausnehmen und Einfügen der Tafeln in sekundenschnelle
  • dokumentenecht und scannertauglich
  • für die Verwendung von SHERPA® Ersatzsichttafeln (Art. 90.9437) geeignet

DURABLE VARIO® TABLE 20: 20 Sichttafeln, jeweils 5 Tafeln in rot, gelb, grün und dunkelblau.

VARIO® Sichttafelsysteme eignen sich dank robuster Halterungen für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen.

 


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
46,0
Höhe [cm]:
40,5
Tiefe [cm]:
37,0
Produktart:
Sichttafelhalter
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
blau | gelb | grün | rot
Ausführung:
Tischständer
Ausstattung:
Einsteckschilder | Übersichtsreiter
Befestigungsart:
zum Aufstellen
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
scannertauglich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Sichttafeln
Spendersystem:
Durable Sherpa
Material:
Stahl
Aufnahmekapazität:
20
Anzahl Sichttafeln:
20
Angebote (58)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 64,21*
€ 77,57*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 66,04*
€ 79,40*
10 Tage
8
pro Satz
€ 5,87*
ab € 69,10*
€ 83,05*
pro Satz
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 87,05*
Lager 894
pro Satz
€ 4,95*
ab € 99,21*
€ 117,32*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,32*
€ 139,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,02*
€ 138,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,83*
€ 127,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,53*
€ 122,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,21*
€ 118,06
pro Satz
1 Satz enthält 20 Stück (ab € 4,9605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.