Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 20 mm
Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 20 mm
Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 20 mm
Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI8044
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804419
EAN/GTIN:
     4005546803197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Scanfix - Regalkennzeichnung selbstklebende Scannerschienen, seitlich und oben offen, variabel zuschneidbar
Regalkennzeichnung Scanfix

Ideal für die Preis- und Artikelauszeichnung:

Selbstklebende Scannerschienen zur individuellen Kennzeichnung.

Oben und seitlich offen.

20,0 cm breit, individuell zuschneidbar.

Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern.


  • Größe (BxH): 200 mm x 20 mm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Tiefe [cm]:
2,0
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Preisschiene, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Sichtschutzfolie (Fenster), durable beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebende Scannerschienen, Breite: 200 mm, Höhe, DURABLE, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,50*
€ 4,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,63*
€ 4,54*
3 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,092*
€ 5,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 5,57*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 5,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
800002
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.