Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME Security A4, Inforahmen, magnetisch, 1 VE = 2, schwarz/gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME Security A4, Inforahmen, magnetisch, 1 VE = 2, schwarz/gelb
DURAFRAME Security A4, Inforahmen, magnetisch, 1 VE = 2, schwarz/gelb
DURAFRAME Security A4, Inforahmen, magnetisch, 1 VE = 2, schwarz/gelb
DURAFRAME Security A4, Inforahmen, magnetisch, 1 VE = 2, schwarz/gelb
DURAFRAME Security A4, Inforahmen, magnetisch, 1 VE = 2, schwarz/gelb
DURAFRAME Security A4, Inforahmen, magnetisch, 1 VE = 2, schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     894-DI5130
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945130
EAN/GTIN:
     4005546406572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Inforahmen Duraframe Magnetic Security A4 magnetisch haftend, für Hoch- und Querformat
DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY A4, magnetisch

  • magnetischer Informationsrahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vordertasche
  • zweifarbiger Rahmen gemäß ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben
  • schneller Wechsel von Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen
  • A4 Hoch- und Querformat möglich
  • kann auf glatten, magnetischen Oberflächen angebracht werden

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
32,3
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
magnetisch
DIN Format:
DIN A4
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,87*
€ 32,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,03*
€ 32,50*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,41*
€ 34,31*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,24*
€ 34,31*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,19*
€ 45,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,24*
€ 44,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,19*
€ 40,69
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945131
ab € 23,89*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.