Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 01 - schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME A4 selbstklebender Inforahmen mit magnetischer Vordertasche, 1 VE = 2 Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-DI4872.01
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487201
EAN/GTIN:
     4005546404875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend, mit magnetischer Vordertasche

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

DURAFRAME ® DIN A4 / MEGAFRAME® DIN A3

  • selbstklebender Inforahmen mit aufklappbarer, magnetischer Vordertasche
  • schneller Wechsel von Informationen
  • haftet auf allen glatten Oberflächen und kann auf allen tragfähigen Oberflächen problemlos von diesen entfernt und neu angeklebt werden
  • durch transparente Trägerfolie auf Glastüren oder Fenstern aufklebbar

  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
32,3
Stück [VE]:
2
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
DIN Format:
DIN A4
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,20*
1 Tag
74
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 15,41*
10 Tage
32
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,36*
€ 15,45*
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 12,67*
€ 15,79*
Lager 894
1
pro 2er Pack
€ 4,95*
ab € 17,71*
€ 21,84*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 21,84*
€ 25,99
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 21,52*
€ 25,61
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 21,08*
€ 25,09
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 20,46*
€ 24,35
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 19,36*
€ 23,04
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 17,71*
€ 21,07
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,52*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,60*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,925*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,77*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,93*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,68*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.