Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 01 - schwarz
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 01 - schwarz
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 01 - schwarz
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 01 - schwarz
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 01 - schwarz
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 01 - schwarz
Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25,0 x 63,0 cm Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-DI3332.01
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333201
EAN/GTIN:
     8710968251612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Durable Safe Papierkorb mit Ascher selbstlöschend, mit herausnehmbarem Behälter

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

DURABLE Papierkorb SAFE mit Ascher und Flammenlöschkopf, rund

Dieser Papierkorb vereint elegantes Design und Sicherheit in Einem. Mit 20 Liter-Papierkorb aus Metall und einem 2 Liter-Ascher und Flammenlöschkopf sorgt er für präventiven Brandschutz.

  • herausnehmbarer innerer Behälter
  • leichte Leerung und Reinigung
  • für Innen- oder geschützte Außenbereiche

Inhalt: 17 Liter + 2 Liter (Ascher)

Farben: schwarz, silber, anthrazit

Maße (Ø x H): 25,0 x 63,0 cm


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,0
Höhe [cm]:
63,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Abfalleimer | Kombiascher | Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Abfall-Inneneinsatz | Abfalleimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Material Inneneinsatz:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, durable papierkorb feuerfest, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfallbehälter DURABLE, mit Ascher, selbstlöschend, 17 + 2 Liter, 25, 0 x 63, 0 cm, DURABLE
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 60,10*
€ 73,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 61,49*
€ 74,69*
€ 6,78*
ab € 61,58*
€ 75,01*
€ 4,00*
ab € 64,39*
€ 78,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,27*
€ 104,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
333158
ab € 85,08*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 83,73*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,75*
Ähnlich
Durable
333058
ab € 60,64*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,97*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,28*
Ähnlich
Durable
333258
ab € 59,05*
Ähnlich
Durable
333223
ab € 61,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.