Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A6
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A6
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A6
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A6
DURABLE Aushangtaschen mit Öse und Überdeckklappe, Format: DIN A6
Artikel-Nr.:
     894-DI2302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     230219
EAN/GTIN:
     4005546215730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Ablagetasche
Durable Aushangtaschen DIN A6 mit Befestigungsöse und Überdeckklappe
DURABLE Aushangtaschen/Dokumententaschen

eignen sich ideal für die Unterbringung von Sicherheitshinweisen, Lagerkennzeichnungen, Reperaturzetteln, Telefonverzeichnissen etc.

Für den stabilen Halt ist die Lochung zum Aufhängen verstärkt. Eine Überdeckklappe schützt das Dokument vor Staub und Schmutz.

  • scannertauglich
  • Material: transparente Polypropylen-Folie
  • Materialstärke: 180 µm
  • 1 VE = 10 Stück

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,7
Höhe [cm]:
11,5
Stück [VE]:
10
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
transparent
Ausstattung:
Regenschutzklappe
Befestigungsart:
zum Aufhängen
DIN Format:
DIN A6
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Hochformat
Material:
Polypropylen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 5,83*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 6,24*
1
pro Beutel
€ 6,78*
ab € 4,16*
€ 6,69*
1
pro Beutel
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 7,28*
Lager 894
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 9,19*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,19*
€ 10,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,93*
€ 7,06
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,593* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
230619
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.