Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 179407 Etikettentasche, 1/2 A5 quer, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 179407 Etikettentasche, 1/2 A5 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179407 Etikettentasche, 1/2 A5 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179407 Etikettentasche, 1/2 A5 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 179407 Etikettentasche, 1/2 A5 quer, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1794
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179407
EAN/GTIN:
     4005546981642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Durable Etikettentaschen selbstklebend, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE selbstklebende Dokumententaschen

zur Kennzeichnung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartons

  • zwei stark haftende Klebestreifen
  • für Etiketten und andere Dokumente
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 50 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,3
Höhe [cm]:
8,2
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
selbstklebend
DIN Format:
1/2 DIN A5
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 63,27*
€ 77,92*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 64,04*
€ 81,30*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 66,47*
€ 82,89*
4 Tage
21
pro Paket
€ 6,95*
ab € 64,16*
€ 82,90*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 90,73*
€ 109,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,96*
€ 130,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,26*
€ 130,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,97*
€ 113,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,73*
€ 107,97
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102802
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.