Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 174807 Neodym-Magnettaschen, A4 quer, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE 174807 Neodym-Magnettaschen, A4 quer, 1 VE = 10 Stück
DURABLE 174807 Neodym-Magnettaschen, A4 quer, 1 VE = 10 Stück
DURABLE 174807 Neodym-Magnettaschen, A4 quer, 1 VE = 10 Stück
DURABLE 174807 Neodym-Magnettaschen, A4 quer, 1 VE = 10 Stück
DURABLE 174807 Neodym-Magnettaschen, A4 quer, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1748
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174807
EAN/GTIN:
     4005546109077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Durable Neodym-Magnettaschen extrem starke Haftkraft, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Neodym Magnettaschen

für extra starke Haftkraft an Gitterboxen oder Regalen

  • besonders starke Neodym Magnete
  • für den Innen- und Außenbereich (Regenschutzklappe)
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,1
Höhe [cm]:
28,0
Stück [VE]:
10
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Ausstattung:
Regenschutzklappe
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,22*
€ 48,15*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 39,38*
€ 48,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,02*
€ 49,30*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 41,94*
€ 51,11*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 57,56*
€ 70,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,08*
€ 83,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,26*
€ 77,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,28*
€ 74,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,25*
€ 70,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,56*
€ 68,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,31*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,47*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,54*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4754*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,75*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,83*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,03*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,42*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,94*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,33*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 94,75*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 82,37*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.