Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE 172107 Kennzeichnungstasche, A6 quer, 1 VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE 172107 Kennzeichnungstasche, A6 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 172107 Kennzeichnungstasche, A6 quer, 1 VE = 50 Stück
DURABLE 172107 Kennzeichnungstasche, A6 quer, 1 VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     894-DI1721
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172107
EAN/GTIN:
     4005546981703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Durable Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz zum Überhängen, scannertauglich und dokumentenecht
DURABLE Kennzeichnungstaschen mit Falz

zum Anbringen von Informationen an Palettenaufbaurahmen

  • drei geschlossene Seiten
  • Falz kann alternativ zwischen Kartons oder Boxen gesteckt werden
  • scannertauglich und dokumentenecht

1 VE = 50 Taschen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,6
Höhe [cm]:
16,8
Stück [VE]:
50
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Überhängen
Befestigungsmittel:
Falz
DIN Format:
DIN A6
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Querformat
Material:
Polypropylen
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,13*
€ 50,11*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 38,28*
€ 50,35*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,54*
€ 53,63*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 40,18*
€ 53,63*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 55,19*
€ 71,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,60*
€ 85,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 1,1038* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 95,51*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,19*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,44*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5926*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4758*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 71,73*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,86*
Ähnlich
Durable
174207
ab € 60,65*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,40*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,22*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,20*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,13*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,97*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.