Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 01 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 01 - schwarz
DURAFRAME MAGNETIC TOP Magnetrahmen für DIN A4 Version: 01 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-DI0122.01
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498601
EAN/GTIN:
     4005546407197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Inforahmen Duraframe Magnetic Top A4 magnetisch haftend, verschiedene Farben, für Querformat

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

DURAFRAME Magnetic TOP

Folienrahmen für Überschriften zur Strukturierung von Informationen an Schautafeln, Whiteboards oder Spinden. Durch magnetische Eigenschaft lässt sich der Rahmen beliebig austauschen und bewegen.

  • für Breitenformate A3 und A4
  • 1 VE = 5 Stück

Hinweis: Die angegebenen Formate sind Breitenformate und nur als Überschrift von A4 bzw. A3 Informationen zu verwenden.


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
6,6
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
magnetisch
Format:
Querformat
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,85*
€ 26,17*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,85*
€ 26,18*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,13*
€ 27,67*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,57*
€ 27,67*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 28,61*
€ 37,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,87*
€ 43,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,63*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,71*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,36*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,52*
Ähnlich
Durable
498701
ab € 23,93*
Ähnlich
Durable
498723
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.