Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber
DURAFRAME MAGNETIC Magnetrahmen DIN A3 Version: 04 - silber
Artikel-Nr.:
     894-DI0121.04
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486823
EAN/GTIN:
     4005546406855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Inforahmen Duraframe Magnetic A3 magnetisch haftend, verschiedene Farben, für Hoch- und Querformat

Ausgewählte Version: 04 - silber

DURAFRAME MAGNETIC

Farbiger Informationsrahmen mit magnetischer Rückseite für Informationen im A4 oder A3 Format. Informationsträger können ganz einfach und schnell gegewechselt werden.

  • haftet auf allen magnethaftenden Oberflächen
  • im A4 oder A3 Format
  • 1 VE = 5 Stück

  • Version: 04 - silber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,3
Höhe [cm]:
44,6
Stück [VE]:
5
Produktart:
Informationsrahmen
Produktkategorie:
Präsentationsysteme
Farbe:
silber
Befestigungsart:
magnetisch
DIN Format:
DIN A3
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 28,77*
€ 36,01*
2 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 29,58*
€ 37,11*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,87*
€ 38,54*
1 Tag
16
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 32,22*
€ 40,04*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,05*
€ 54,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,56*
€ 64,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,05*
€ 52,42
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,11*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,41*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,57*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,74*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,40*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,48*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,45*
Ähnlich
Durable
486907
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.