Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofile, Profilschutz Trapez Typ BB, gelb, 500x4,1x3,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofile, Profilschutz Trapez Typ BB, gelb, 500x4,1x3,6cm
Schutzprofile, Profilschutz Trapez Typ BB, gelb, 500x4,1x3,6cm
Schutzprofile, Profilschutz Trapez Typ BB, gelb, 500x4,1x3,6cm
Schutzprofile, Profilschutz Trapez Typ BB, gelb, 500x4,1x3,6cm
Schutzprofile, Profilschutz Trapez Typ BB, gelb, 500x4,1x3,6cm
Artikel-Nr.:
     894-DC11021
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     14021
EAN/GTIN:
     4251182800698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
Knuffi Kantenschutzprofil Typ BB zum Aufstecken, Länge: 5,0 m
Knuffi® Kantenschutzprofil Typ BB

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • zum aufstecken
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B x H): 500 x 4,0 x 3,6 cm
  • Innenmaß: 0,8 x 1,9 cm
  • Farbe: gelb/schwarz

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,0
Höhe [cm]:
3,6
Länge [cm]:
500
Produktart:
Profilschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil knuffi 5m, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, Schutzprofile, Profilschutz Trapez Typ BB, gelb, 500x4, 1x3, 6cm, Knuffi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 108,65*
€ 4,95*
ab € 86,41*
€ 109,60*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 82,12*
€ 109,60*
€ 4,70*
ab € 119,85*
€ 160,48*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.