Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 49,5 kg, Ladefläche: 1000x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 49,5 kg, Ladefläche: 1000x700 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 49,5 kg, Ladefläche: 1000x700 mm
Artikel-Nr.:
     894-CV70510
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.510
EAN/GTIN:
     4035694002487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen mit Stahlrahmen und 2 Ladeflächen, waagerechter Schiebegriff,
VARIOfit® Tischwagen aus Stahlkonstruktion

  • geschweißt
  • Rand 4,0 cm hoch
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
113,5
Gewicht [kg]:
50
Höhe [cm]:
95,0
Plattformbreite [cm]:
59,5
Plattformlänge [cm]:
99,5
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
2
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Tablett
Schiebegriff:
waagerecht
Tragfähigkeit [kg]:
400
Material Plattform:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 1000x700 mm, Cordes
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,22*
€ 263,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,86*
€ 266,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 269,04*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,91*
€ 270,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 294,45*
€ 343,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,78*
€ 399,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,02*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,32*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,71*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,67*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,40*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.