Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg
VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg
Artikel-Nr.:
     894-CV70202
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.202
EAN/GTIN:
     4035694000155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
VARIOfit® Transportwagen Doppel-Stirnwandwagen, pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Doppel-Stirnwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
119,0
Gewicht [kg]:
40
Höhe [cm]:
101,5
Plattformbreite [cm]:
70
Plattformlänge [cm]:
100
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
2
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, VARIOFIT Transportwagen, Doppel-Stirnwandwagen, 100x70cm, Gewicht 43kg, Cordes
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 209,77*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,24*
€ 212,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,70*
€ 215,92*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,91*
€ 217,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 247,20*
€ 276,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,02*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,32*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,71*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,26*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,08*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,12*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,64*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,67*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.