Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 21 kg, Ladefläche: 100 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 21 kg, Ladefläche: 100 x 70 cm
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 21 kg, Ladefläche: 100 x 70 cm
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 21 kg, Ladefläche: 100 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV60800
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.800
EAN/GTIN:
     4035694001855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
VARIOfit® Magazinwagen Stahlrohr-Schiebebügelwagen, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Magazinwagen

  • Schiebebügelwagen
  • Stahlschweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche mit Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
126,5
Gewicht [kg]:
22
Höhe [cm]:
97,0
Plattformbreite [cm]:
60
Plattformlänge [cm]:
104
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Magazinwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Ladefläche: 100 x 70 cm, Cordes
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,57*
€ 140,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 142,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 145,15*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 145,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 156,11*
€ 183,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,75*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,39*
Ähnlich
Cordes
00016570
ab € 106,46*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,63*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,19*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 166,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.