Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 37 kg, Ladefläche: 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 37 kg, Ladefläche: 1000x600 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 37 kg, Ladefläche: 1000x600 mm
Artikel-Nr.:
     894-CV60501
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.501
EAN/GTIN:
     4035694001114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen mit Stahlrahmen und 2 Ladeflächen aus Holz, waagerechter Schiebegriff,
VARIOfit® Tischwagen mit Schiebegriff waagerecht

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • durch Pulverbeschichtung dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
117,5
Gewicht [kg]:
33,5
Höhe [cm]:
85,0
Plattformbreite [cm]:
59
Plattformlänge [cm]:
98,5
Tiefe [cm]:
62,5
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
2
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Schiebegriff:
waagerecht
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 1000x600 mm, Cordes
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,41*
€ 196,27*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,61*
€ 199,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,73*
€ 202,16*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,80*
€ 203,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 220,47*
€ 258,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,46*
€ 300,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,61*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,51*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,61*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,29*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 16,22*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,46*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,38*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,58*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,67*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,87*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.