Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 16 kg, Ladefläche: 85 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 16 kg, Ladefläche: 85 x 50 cm
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 16 kg, Ladefläche: 85 x 50 cm
VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Eigengewicht: 16 kg, Ladefläche: 85 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-CV45801
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.801
EAN/GTIN:
     4035694001848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
VARIOfit® Magazinwagen Stahlrohr-Schiebebügelwagen, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Magazinwagen

  • Schiebebügelwagen
  • Stahlschweißkonstruktion
  • pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche mit Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Zentralbremse und 2 Bockrollen
  • Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
111,5
Gewicht [kg]:
16
Höhe [cm]:
97,0
Plattformbreite [cm]:
45
Plattformlänge [cm]:
89
Tiefe [cm]:
45,0
Produktart:
Magazinwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Magazinwagen Transportwagen, Ladefläche: 85 x 50 cm, Cordes
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,91*
€ 126,83*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 126,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,63*
€ 132,73*
25 Tage
7
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 135,38*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 134,27*
€ 158,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 153,27*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,69*
Ähnlich
Cordes
00016571
ab € 116,77*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,47*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 126,74*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.