Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Schaumbandage blau, Päckchen, elastischer Verband, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cederroth Schaumbandage blau, Päckchen, elastischer Verband, selbstklebend
Cederroth Schaumbandage blau, Päckchen, elastischer Verband, selbstklebend
Cederroth Schaumbandage blau, Päckchen, elastischer Verband, selbstklebend
Cederroth Schaumbandage blau, Päckchen, elastischer Verband, selbstklebend
Cederroth Schaumbandage blau, Päckchen, elastischer Verband, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     894-CU1008
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011023
EAN/GTIN:
     7310806661507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumbandage
Schaumgummibinde
cederroth schaumbandage
Cederroth Soft Foam Schaumbandage blau Päckchen elastisches und selbsthaftendes Pflaster Refill 51011023
Cederroth Soft Foam Bandage

Das Pflaster ist kohäsiv: Eine selbstklebende Schaumbandage, die nur auf sich selbst klebt und nicht auf der Wunde, auf der Haut oder an Haaren; kann schmerzlos entfernt werden und hinterlässt keine Rückstände.

  • selbstklebend und elastisch
  • wasserfest
  • latexfrei
  • 5 Jahre haltbar
  • aus Polyurethanschaum
  • atmungsaktiv
  • hautfreundlich

Inhalt: 1 Rolle (BxL): 6 cm x 40 cm

Farbe: blau

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellerdatum

Anwendung: Mit Soft Foam die Wunde abdecken und um Finger, Hand, Arm oder Bein führen. Das Pflaster wird fest aufgedrückt. Bei stärkerer Blutung können mehrere Lagen verwendet werden.

Tipp: Ein Stück der Soft Foam Bandage abreißen, zum Kissen formen und als Grundlage für einen Druckverband verwenden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
40
Produktart:
Schaumbandage
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
blau
Eigenschaft:
elastisch | klebstofffrei | wasserfest
Marke:
Cederroth
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: Cederroth
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,40*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,40*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.