Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tecnoSpeed Papier Din A3, weiß, 80 g/qm, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tecnoSpeed Papier Din A3, weiß, 80 g/qm, 500 Blatt
tecnoSpeed Papier Din A3, weiß, 80 g/qm, 500 Blatt
tecnoSpeed Papier Din A3, weiß, 80 g/qm, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     894-CP1002
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011524
EAN/GTIN:
     7318761088315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecnoSpeed Druckerpapier Din A3, weiß, 80 g/qm
tecnoSpeed® Druckerpapier

Umweltfreundliches Universalpapier mit guten Laufeigenschaften für Anwender mit hohem Druckvolumen. Das Papier eignet sich sowohl für den Einsatz in Kopierern, Faxgeräten sowie in Laser- und Tintenstrahldruckern (Inkjet).

  • Format: DIN A4, DIN A3
  • 80 g/qm
  • für den täglichen Bedarf in Kopierern, Faxgeräten sowie Laser- und Tintenstrahldruckern gegeignet
  • DIN ISO 9706
  • Weißegrad (CIE-Wert): 147 (+/-3)
  • Opazität: 92%
  • Dicke: 106 µm
  • Volumen 1,3 cm³/g

Ideal geeignet für schwarz-weiß Drucke. Notizen, Berichte, Kopien, Entwürfe, Rechnungen, Anleitungen etc.


Weitere Informationen:
Blattstärke [g/m²]:
80
Produktart:
Kopierpapier
Produktkategorie:
Papier
DIN Format:
DIN A3
Oberfläche:
matt
Opazität:
0,9
Weißegrad [CIE]:
148
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
541
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 10,20*
9 Tage
132
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,16*
€ 10,54*
1 Tag
996
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,24*
€ 10,64*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 10,88*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R90569
ab € 8,76*
Ähnlich
Clairefontaine
1969C
ab € 8,48*
Ähnlich
Inapa
2100011521
ab € 2,91*
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,36*
Ähnlich
Stora Enso
157074
ab € 8,93*
Ähnlich
HP
CHP120
ab € 9,94*
Ähnlich
The Navigator Company
020808019562
ab € 8,98*
Ähnlich
Inapa
2100011483
ab € 4,25*
Ähnlich
Inapa
2100011485
ab € 8,57*
Ähnlich
Igepa
9538B80B
ab € 6,93*
Ähnlich
Inapa
2100011537
ab € 10,41*
Ähnlich
Soennecken
5533
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.