Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Go-Box 70 Liter, Streugutbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Go-Box 70 Liter, Streugutbehälter
CEMO Go-Box 70 Liter, Streugutbehälter
CEMO Go-Box 70 Liter, Streugutbehälter
CEMO Go-Box 70 Liter, Streugutbehälter
Artikel-Nr.:
     894-CM0890
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11285
EAN/GTIN:
     4052886315699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
CEMO Go-Box mobiler Streugutbehälter 70 l für Streugut, Sand und Bindemittel
CEMO Go Box

  • für Streugut, Sand, Bindemittel etc.
  • für den Gebrauch und die Lagerung innen und außen
  • robuste Gummiräder
  • abgewinkelter Deckel für Wasserablauf
  • ergonomischer Handgriff
  • Ladekapazität 70 Liter
  • Deckel arretierbar
  • abschließbar mit Vorhängeschloss
  • chemikalienbeständiges PE
  • Schlagfestigkeit bis -40°C
  • Maße: 107x 59 x 43,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
59,0
Fassungsvermögen [l]:
70
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
107,0
Tiefe [cm]:
43,5
Produktart:
Streugutbehälter
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Eigenschaft:
fahrbar
Material:
Polyethylen
B × H × T [cm]:
59,0 × 107,0 × 43,5
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,34*
€ 272,85*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,26*
€ 273,47*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 237,62*
€ 286,38*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,95*
€ 302,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 254,14*
€ 315,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,30*
€ 375,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11286
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.