Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE-Auffangschale, 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO PE-Auffangschale, 20 Liter
CEMO PE-Auffangschale, 20 Liter
CEMO PE-Auffangschale, 20 Liter
Artikel-Nr.:
     894-CM0670
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6892
EAN/GTIN:
     4052886144268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO PE-Auffangschale beständig gegen Säure, Chemikalien, Öl und Benzin
CEMO PE-Auffangschale

  • mit Schwapprand, verhindert verschütten des Inhaltes
  • Ausgießvorrichtung zum Umfüllen
  • stabile Tragegriffe
  • aus säurefestem Kunststoff
  • Säure, Chemikalien, Öl und Benzin beständig
  • mit vier Kammern-System zum sicheren transportiern und entleeren
  • 20 Liter
  • Maße 69 x 44 x 10,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
69,0
Fassungsvermögen [l]:
20
Höhe [cm]:
10,5
Tiefe [cm]:
44,0
Produktart:
Auffangschale
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Ausstattung:
Überlaufrand
Eigenschaft:
chemikalienbeständig
Material:
Polyethylen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,50*
ab € 60,89*
€ 74,36*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 60,88*
€ 74,36*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 60,85*
€ 74,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,12*
€ 74,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,90*
€ 98,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
6891
ab € 88,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.