| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CM0560 Herst.-Nr.: 10714 EAN/GTIN: 4052886343029 |
| | |
|
| | |
| CEMO Auffahrrampe für PE-Flächenschutzsysteme HD CEMO Zubehör für PE-Flächenschutzsystem - stabile PE-Auffahrrampe mit integrierten Haltebolzen zum Andocken an den PE-Rost
- geringe Steigung für einfache Beladung
- rutschsicher
- Traglast 300 kg
- Maße 126 x 80 x 20cm
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 20,0 | Länge [cm]: | 126 | Tiefe [cm]: | 80,0 | Produktart: | Auffahrrampe | Produktkategorie: | Rampen | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,19* | € 278,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,40* | € 288,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,76* | € 288,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,41* | € 306,02* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 265,46* | € 307,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|