Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeläge Arbeitsplatzmatte, COBA Ramp Mat Black, PVC, schwarz, 90 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatte, COBA Ramp Mat Black, PVC, schwarz, 90 x 150 cm
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatte, COBA Ramp Mat Black, PVC, schwarz, 90 x 150 cm
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatte, COBA Ramp Mat Black, PVC, schwarz, 90 x 150 cm
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatte, COBA Ramp Mat Black, PVC, schwarz, 90 x 150 cm
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatte, COBA Ramp Mat Black, PVC, schwarz, 90 x 150 cm
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatte, COBA Ramp Mat Black, PVC, schwarz, 90 x 150 cm
Artikel-Nr.:
     894-CK210001
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     BMGMS9141524
EAN/GTIN:
     4250971501297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte aus widerstandsfähigem SBR/NBR-Gummi, abgeschrägte Kanten
Mehlhose Anti-Ermüdungsmatte

  • offene Ergonomie- und Antirutschmatte
  • widerstandsfähiges Naturgummi
  • verstärkte Rutschsicherheit durch angehobene Oberfläche
  • rundum abgeschrägte Kanten
  • Rutschhemmung R10 nach EN 135512

Technische Daten:

Größe (B x H): 91,4 x 152,4 cm

Materialstärke: 1,3 cm

Farbe: schwarz

Gewicht: 9,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,4
Länge [cm]:
152,4
Stärke [cm]:
1,3
Produktart:
Anti-Ermüdungsmatte | Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Naturgummi
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbeläge Arbeitsplatzmatte, COBA Ramp Mat Black, PVC, schwarz, 90 x 150 cm, Mehlhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,74*
€ 76,68*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 58,74*
€ 76,68*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.