Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafeln CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 23,0 x 31,7 cm Version: 37 - graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotafeln CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 23,0 x 31,7 cm Version: 37 - graphit
Infotafeln CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 23,0 x 31,7 cm Version: 37 - graphit
Infotafeln CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 23,0 x 31,7 cm Version: 37 - graphit
Infotafeln CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 23,0 x 31,7 cm Version: 37 - graphit
Infotafeln CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 23,0 x 31,7 cm Version: 37 - graphit
Artikel-Nr.:
     894-CI4867.37
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486737
EAN/GTIN:
     4005546405568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
CLICK SIGN Infotafel A4 Hochformat hochwertiger Kunststoffrahmen mit herausziehbarem Sichtfenster aus Acryglas

Ausgewählte Version: 37 - graphit

CLICK SIGN Türschilder

Die ClickSign-Türschilder aus hochwertigem ABS-Kunststoff sind in 4 verschiedenen Farben erhältlich. Die herausziehbaren Sichtfenster garantieren einen besonders einfachen Wechsel der Beschriftungseinlagen.

Das Befestigungsmaterial zum Anschrauben oder Ankleben ist im Lieferumfang enthalten. Für die kostengünstige ClickSign-Serie empfiehlt sich eine Einlage aus Papier.

  • modernes Design, formschöne Rundungen
  • hohe Funktionalität
  • hochwertiger ABS-Kunststoff
  • herausziehbares Sichtfenster aus Acryl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • zum Anschrauben oder Ankleben
  • inkl. Befestigungsmaterial

Farben: weiß, rot, dunkelblau und graphit


  • Version: 37 - graphit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
31,7
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
graphit
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Click Sign
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
23,0 × 31,7 × 1,2
B × H:
23,0 × 31,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Rahmen Türschild, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 210x297 mm, aushangtafel, durable hinweistafel, Infotafeln CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 23, 0 x 31, 7 cm, DURABLE, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,85*
€ 18,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,02*
€ 19,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,18*
€ 19,44*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,77*
€ 20,25*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.