Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 7,25 cm Version: 07 - dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 7,25 cm Version: 07 - dunkelblau
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 7,25 cm Version: 07 - dunkelblau
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 7,25 cm Version: 07 - dunkelblau
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 7,25 cm Version: 07 - dunkelblau
Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16,9 x 7,25 cm Version: 07 - dunkelblau
Artikel-Nr.:
     894-CI4860.07
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486007
EAN/GTIN:
     4005546405018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
CLICK SIGN Türschild hochwertiger Kunststoffrahmen mit herausziehbarem Sichtfenster aus Acryglas

Ausgewählte Version: 07 - dunkelblau

CLICK SIGN Türschilder

Die ClickSign-Türschilder aus hochwertigem ABS-Kunststoff sind in 4 verschiedenen Farben erhältlich. Die herausziehbaren Sichtfenster garantieren einen besonders einfachen Wechsel der Beschriftungseinlagen.

Das Befestigungsmaterial zum Anschrauben oder Ankleben ist im Lieferumfang enthalten. Für die kostengünstige ClickSign-Serie empfiehlt sich eine Einlage aus Papier.

  • modernes Design, formschöne Rundungen
  • hohe Funktionalität
  • hochwertiger ABS-Kunststoff
  • herausziehbares Sichtfenster aus Acryl
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • zum Anschrauben oder Ankleben
  • inkl. Befestigungsmaterial

Farben: weiß, rot, dunkelblau und graphit


  • Version: 07 - dunkelblau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,9
Höhe [cm]:
7,3
Tiefe [cm]:
1,2
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Querformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Click Sign
Verschluss:
Klappverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
16,9 × 7,3 × 1,2
B × H:
16,9 × 7,3 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschild 149x52,5mm, rahmen türschild, durable raumschild, Türschilder CLICK SIGN, Kunststoff, Acrylglas, Maße: 16, 9 x 7, 25 cm, DURABLE, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,86*
10 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 9,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,34*
4 Tage
498
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 9,95*
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,035*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485002
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.