Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschilder CHANGE, Inox-Look, Plexiglas-Abdeckung, Maße: 15,0 x 18,2 x 0,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder CHANGE, Inox-Look, Plexiglas-Abdeckung, Maße: 15,0 x 18,2 x 0,8 cm
Türschilder CHANGE, Inox-Look, Plexiglas-Abdeckung, Maße: 15,0 x 18,2 x 0,8 cm
Artikel-Nr.:
     894-CH1010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CH1010
EAN/GTIN:
     4044589359391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türbeschilderungssystem
Türschilder
Türschildersysteme
türschild 15 x 15cm
CHANGE Türschilder flache Bauweise, klare Linienführung:

Name: Türschild 15,0 x 15,0 cm
Größe: 15,0 x 18,2 x 0,8 cm

Change

Die Schilderserie Change besteht aus einem hochwertigem Plexiglas und einer Kopfleiste in Edelstahloptik. Die ausgefeilte Verschlusstechnik lässt sich leicht öffnen und garantiert einen schnellen Wechsel der Einlage. Die Kopfleiste kann dauerhaft beschriftet werden und ermöglicht somit eine individuelle Schildergestaltung.

  • Korpus und Kopfleiste aus hochwertigem Aluminium
  • Kopfleiste im Inox-Look
  • Abdeckung aus Plexiglas
  • verdeckte Montage an der Wand
  • Einlagenwechsel durch seitliches Verschieben der Kopfleiste ohne Werkzeug möglich
  • dauerhafte Beschriftung der Kopfleiste möglich
  • Beschriftungsmöglichkeiten: Creativpapier, Folieneinlage, Folientext oder Gravur/Laser

  • Größe inkl. Kopfleiste: 15,0 x 18,2 x 0,8 cm
Weitere Suchbegriffe: türbeschilderungssystem, türschilder wolk, Türschild Change, wolk
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 35,08*
Lager 894
€ 4,00*
ab € 29,99*
€ 36,13*
€ 8,50*
ab € 33,73*
€ 40,83*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
CP2210
ab € 3,45*
Zubehör
Wolk
oc1150
ab € 9,49*
Zubehör
Wolk
cr1150
ab € 9,47*
Zubehör
Wolk
SW2000
ab € 17,60*
Zubehör
Wolk
CR2294 SCHWARZ / EDELSTAHL
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG