Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller CLEAR, 2 x 3 mm ESG, 1 Halter, Aluminium, Maße: 16,0 x 6,0 x 2,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischaufsteller CLEAR, 2 x 3 mm ESG, 1 Halter, Aluminium, Maße: 16,0 x 6,0 x 2,4 cm
Tischaufsteller CLEAR, 2 x 3 mm ESG, 1 Halter, Aluminium, Maße: 16,0 x 6,0 x 2,4 cm
Tischaufsteller CLEAR, 2 x 3 mm ESG, 1 Halter, Aluminium, Maße: 16,0 x 6,0 x 2,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-CG5422
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CG5422
EAN/GTIN:
     4044589127365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller wolk
CLEAR Tischaufsteller zwei Sicherheitssglascheiben mit edlem Aluminiumhalter
CLEAR Tischaufsteller

Der Clear Tischaufsteller besteht aus einem mattgebürsteten Aluminiumhalter und zwei Sicherheitsglasscheiben (ESG).

Die Clear-Schilderserie ist in jeglicher Hinsicht flexibel. Jede Ausführung des Schildersystems lässt sich beliebig drehen und wenden. Ob hochkant oder im Querformat nutzen Sie frei verfügbare Flächen intelligent. Der starke Halter aus Aluminium lässt sich an jeder Seite der Scheibe anbringen.

Die Beschriftungseinlagen werden zwischen den beiden Scheiben eingelegt und können einfach und ohne Werkzeug jederzeit getauscht werden.

  • besteht aus zwei Scheiben à 3 mm und wird - je nach Wunsch - mit Folieneinlagen, Folientext oder Digitaldruck beschriftet
  • wird mit einem Halter aus mattgebürstetem Aluminium mit einer Breite von 80 mm fixiert

Neben Tischaufstellern bietet Clear auch Fahnenschilder, Infotafeln und Türschilder. Alle Schilder werden inklusive Montagematerial geliefert.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
2,4
Material Abdeckung:
ESG Glas
Produktart:
Tischaufsteller
Produktkategorie:
Tischschilder
Farbe:
silber
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Oberfläche:
matt
Produktserie:
Clear
Verschluss:
Schraubverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Folie
Anzahl Halter:
1
Anzahl Scheiben:
2
Marke:
SignSystems
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
16,0 × 6,0 × 2,4
B × H:
16,0 × 6,0 cm
Stärke Scheibe [mm]:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, Tischaufsteller CLEAR, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 37,51*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 37,51*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,32*
€ 53,65*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 62,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.