Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CB8850 Herst.-Nr.: 8851-00 EAN/GTIN: 4025314743371 |
| | |
|
| | |
| C+P Gummiriefenmatte als Zubehör für C+P Stahlschränke Umweltschränke mit 2 Flügeltüren Flügeltürenschränke für Lager und Werkstatt - vielseitiges Produktprogramm: Sie finden für jede Anwendung den richtigen Schrank
- sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“, optional mit austauschbarem Zylinder-Wechselkern, 2 Schlüssel pro Schloss
- mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm Raster
- Verzinkte Auffangwannen, dichtgeschweißt nach STAWAR und WHG § 19, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 80 kg, mögliche Schrankbelastung: ca. 450 kg
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel, optional mit außenliegenden Türfitschen 180°
- Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich
Zwei Schrankhöhen zur Auswahl. Für die Lagerung von z. B. Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen. 2 verstellbare, verzinkte Wannen, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l. 3-Riegel-Verschluss „Ergo-Lock“. Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung. * Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 93,0 | Produktart: | Einlegematte | Produktkategorie: | Schränke | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 38,00* | ab € 22,49* | € 32,40* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,30* | € 33,38* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,94* | € 37,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,17* | € 37,99* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,96* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|