Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1200xT420mm Version: 07 - Anthrazit RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1200xT420mm Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1200xT420mm Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1200xT420mm Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
Artikel-Nr.:
     894-CB3243.07
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3243-00|S10102 07
EAN/GTIN:
     4050646267738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 07 - Anthrazit RAL 7021

C+P Rolladenschrank OMNISPACE

  • Traglast pro Einlegeboden 50 kg
  • Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
  • der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
  • Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
  • Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
  • leichtgängige und geräuscharme Funktion
  • kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert

Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
  • Größe (HxBxT): 103,0 x 120,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
51,37
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Rolladen:
2
Ausführung Front:
Rolladen
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 395,13*
€ 483,31*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,58*
€ 485,64*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,45*
€ 539,03*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 460,73*
€ 541,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 527,93*
€ 607,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,39*
€ 722,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,42*
€ 700,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,28*
€ 686,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,24*
€ 665,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,93*
€ 628,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.