Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CB3202.08 Herst.-Nr.: 3202-00|S10168 08 EAN/GTIN: 4025314277531 |
| | |
|
| | |
| C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss Ausgewählte Version: 08 - Weißalu RAL 9006C+P Rolladenschrank OMNISPACE - Traglast pro Einlegeboden 50 kg
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
- Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
- Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
- leichtgängige und geräuscharme Funktion
- kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen. * Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen. - Version: 08 - Weißalu RAL 9006
- Größe (HxBxT): 198,0 x 100,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 74,18 | Produktart: | Büroschrank | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Einlegeböden: | 4 | Anzahl Rolladen: | 2 | Ausführung Front: | Rolladen | Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]: | 50 | Verschluss: | Zylinderschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,73* | € 641,28* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,85* | € 655,24* | | | | | 30 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 542,56* | € 666,28* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 589,28* | € 685,24* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 587,07* | € 685,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|