Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 8 Fächer H1850xB1190xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 8 Fächer H1850xB1190xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 8 Fächer H1850xB1190xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     894-CB3140.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-40|S10156 03
EAN/GTIN:
     4050646098028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

Fächerschränke S 2000 Classic

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen und 2 Fächern übereinander

  • 2 Abteile übereinander
  • pro Abteil 1 Tür
  • Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette
  • eingestanzte Etikettenrahmen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (Zylinderschloss gegen Mehrpreis möglich)

 

Innenmaße der Fächer (H x B x T): 79,0 x 23,0 x 46,5 cm

 

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 119,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
71,83
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
8
Anzahl Türen:
8
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 633,76*
€ 680,65*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 633,76*
€ 680,65*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,51*
€ 730,71*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,78*
€ 801,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,75*
€ 782,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,76*
€ 754,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 36,32*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 36,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 6,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 18,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 14,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 14,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 14,30*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.