Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     894-CB3130.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-30|S10168 03
EAN/GTIN:
     4050646097687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

Fächerschränke S 2000 Classic

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen und 2 Fächern übereinander

  • 2 Abteile übereinander
  • pro Abteil 1 Tür
  • Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette
  • eingestanzte Etikettenrahmen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (Zylinderschloss gegen Mehrpreis möglich)

 

Innenmaße der Fächer (H x B x T): 79,0 x 23,0 x 46,5 cm

 

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
57,62
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Türen:
6
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 451,62*
€ 535,58*
€ 4,95*
ab € 455,51*
€ 535,58*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,45*
€ 572,21*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,58*
€ 608,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,11*
€ 586,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,62*
€ 537,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,25*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,014*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,668*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 11,60*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.