Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic auf Füßen, 6 Fächer H1850xB900xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB3130.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-30|S10000 01
EAN/GTIN:
     4025314675931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic doppelstöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau

Fächerschränke S 2000 Classic

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen und 2 Fächern übereinander

  • 2 Abteile übereinander
  • pro Abteil 1 Tür
  • Kleiderstange und 3 Schiebehaken
  • Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette
  • eingestanzte Etikettenrahmen
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss (Zylinderschloss gegen Mehrpreis möglich)

 

Innenmaße der Fächer (H x B x T): 79,0 x 23,0 x 46,5 cm

 

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
57,62
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Türen:
6
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,91*
€ 465,63*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 383,21*
€ 466,19*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,69*
€ 473,15*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,74*
€ 490,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 454,05*
€ 524,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,09*
€ 623,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,89*
€ 617,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,11*
€ 596,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,95*
€ 579,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,05*
€ 540,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.