Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Garderobenschrank Classic mit Sitzbank, 2 Abteile, H1850xB610xT500mm Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
Artikel-Nr.:
     894-CB3020.03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-20|S10047 03
EAN/GTIN:
     4025314574104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Flügeltüren und vorgebauter Sitzbank

Ausgewählte Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau

Garderobenschränke S 2000 Classic

Ausführung mit vorgebauter Sitzbank

 

Türen rechts angeschlagen, mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloss). Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.


Sitzlatten aus Buche, im Profil ca. 60 x 35 mm, allseitig gehobelt. Oben abgerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Sitzlatten aus Kunststoff lichtgrau oder dunkelgrau ohne Mehrpreis lieferbar.

 

Wahlweise auch mit Sitzbank aus Buchenholz oder Kunststoff lieferbar.

 

Für alle Schränke dieser Serie gilt:

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, eingestanztem Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln auf Anfrage gegen Aufpreis
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Schranksockel zurückgesetzt für bessere Belüftung, standardmäßig in Gehäusefarbe beschichtet
  • Abteilboden glatt auskehrbar (bei Ausführung mit vorgebauter Sitzbank mit Reinigungsöffnungen)
  • reinigungsfreundlich durch glatte Abteilböden und glatte Fußteile

Das Classic-Belüftungs-Konzept:

Die Belüftung Ihrer Kleidung ist gewährleistet, auch bei der Schrankvariante mit Sockel: Durch den Lufteintritt im hinteren Teil des Schrankabteils wird das Innere optimal belüftet und kann gut abtrocknen.

 

 


  • Version: 03 - Lichtgrau/ Wasserblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
46,21
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Sitzbank:
vorgebaut
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 375,78*
€ 447,20*
€ 4,95*
ab € 376,75*
€ 447,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,20*
€ 532,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,73*
€ 528,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,36*
€ 514,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.