Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Classic auf Sockel, 3 Abteile, H1800xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank Classic auf Sockel, 3 Abteile, H1800xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Garderobenschrank Classic auf Sockel, 3 Abteile, H1800xB900xT500mm Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
Artikel-Nr.:
     894-CB2030.02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-30|S10003 02
EAN/GTIN:
     4025314548228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank S 2000 Classic mit Sockel, einsteckbaren Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

Ausgewählte Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau

Garderobenschränke S 2000 Classic

Ausführung mit Sockel

 

Türen rechts angeschlagen, mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloss). Jedes Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.

 

Für alle Schränke dieser Serie gilt:

  • sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, eingestanztem Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
  • Handtuchhaken an der Türinnenseite
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln auf Anfrage gegen Aufpreis
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Schranksockel zurückgesetzt für bessere Belüftung, standardmäßig in Gehäusefarbe beschichtet
  • Abteilboden glatt auskehrbar (bei Ausführung mit vorgebauter Sitzbank mit Reinigungsöffnungen)
  • reinigungsfreundlich durch glatte Abteilböden und glatte Fußteile

Das Classic-Belüftungs-Konzept:

Die Belüftung Ihrer Kleidung ist gewährleistet, auch bei der Schrankvariante mit Sockel: Durch den Lufteintritt im hinteren Teil des Schrankabteils wird das Innere optimal belßüftet und kann gut abtrocknen.

 

 


  • Version: 02 - Lichtgrau/ Enzianblau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
58,6
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Türen:
3
Ausführung Front:
Flügeltüren
Eigenschaft:
belüftet
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,12*
€ 383,11*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,77*
€ 384,78*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,79*
€ 384,99*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 319,21*
€ 396,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 355,11*
€ 414,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,09*
€ 484,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,43*
€ 465,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,10*
€ 455,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.