Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.gleichschl.,zum Aufdübeln, federnd bis 45 Grad,BxH: 1mx 0,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.gleichschl.,zum Aufdübeln, federnd bis 45 Grad,BxH: 1mx 0,6m
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.gleichschl.,zum Aufdübeln, federnd bis 45 Grad,BxH: 1mx 0,6m
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.gleichschl.,zum Aufdübeln, federnd bis 45 Grad,BxH: 1mx 0,6m
Parkbügel,verzinkter Stahl, Profilzyl.gleichschl.,zum Aufdübeln, federnd bis 45 Grad,BxH: 1mx 0,6m
Artikel-Nr.:
     894-CA888102
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-080-05-0033 / F 600 CI
EAN/GTIN:
     4050576032086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel mit Profilzylinder gleichschließend Mittelpfosten federnd bis 45 Grad
URBANUS FLEXY F & B 600

schnell und einfach Parkflächen oder Durchfahrten begrenzen und absperren

  • Sperrbügel aus verzinktem Stahl
  • Mittelpfosten ist federnd gelagert
  • Neigung bis 45 Grad ohne Beschädigung
  • abschließbar mit Profilzylinder
  • Bodenplatte zum Aufdübeln

Ausführungen:

  • Flexy F 600: Seitenbügel starr
  • Flexy B 600: Seitenbügel federnd

Maße (BxH): 100,0 x 60,0 cm

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Gewicht [kg]:
10,5
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Parkbügel
Produktkategorie:
Parkbügel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
Seitenbügel starr
Form:
Dreieck
Schließung:
gleichschließend
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, parkbügel b 1000 mm, Parkbügel Sperrbügel, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 207,18*
€ 251,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 206,79*
€ 251,82*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-14-080-05-0008 / Flexy B 600
ab € 217,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.