Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 2500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 2500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 2500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 2500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 2500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 2500 mm
Fahrbahnschwellen Set für 10 km/h, Höhe 70 mm, Länge 2500 mm
Artikel-Nr.:
     894-CA855555
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CA855555
EAN/GTIN:
     4050576194357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwellen Set für Richtgeschwindigkeit 10 km/h
wolk® Temposchwelle Komplett-Set

Die wolk® Fahrbahnschwelle eignet sich um eine angemessene und aufmerksame Fahrweise zu erzwingen.

  • Fahrbahnschwelle
  • erzwingt angemessene Fahrweise und Aufmerksamkeit
  • optimale Sichtbarkeit durch eingelassene Reflektoren
  • modeulares Stecksystem, frei erweiterbar
  • Material : Hartgummi
  • für PKW- und LKW-Verkehr
  • Höhe bei Richtgeschwindigkeit 10 km/h: 7,0 cm
  • Höhe bei Richtgeschwindigkeit 30 km/h: 5,0 cm
  • Set besteht aus Mittel- und Endstücken (schwarz/gelb)
  • inkl. Besfestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,0
Länge [cm]:
250
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Fahrbahnschwelle
Produktkategorie:
Fahrbahnschwellen
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Komplettset
Ausstattung:
Reflektor
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Richtgeschwindigkeit [km/h]:
10
Material:
Hartgummi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 228,37*
€ 279,95*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 228,23*
€ 279,95*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,49*
€ 362,77*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,95*
€ 333,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
CA855554
ab € 136,58*
Ähnlich
Wolk
CA855556
ab € 304,94*
Ähnlich
Wolk
CA855557
ab € 377,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.