Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf umlegbar auf Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     894-CA855465
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 46/5 CO
EAN/GTIN:
     4050576025873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf umlegbar auf Bodenplatte
Edelstahl-Absperrpfosten Flachkopf rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus zum Aufdübeln auf Bodenplatte

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm
  • mit Flachkopf
  • schlanke Ausführung
  • anspruchsvolle Optik
  • für repräsentative Aufgaben
  • hochwertige Ausstrahlung
  • technisch funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Marerial: Edelstahl

Technische Daten:

  • Oberfläche: geschliffen
  • Pfosten Ø: 7,6 cm
  • Höhe über Flur: 90,0 cm
  • Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigungsmittel:
Bodenplatte
Eigenschaft:
kippbar
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 225,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,18*
€ 225,98*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 192,21*
€ 236,21*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 286,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 235,23*
€ 287,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
ASE 46/7 CO
ab € 212,20*
Ähnlich
Mannus
ASE 46/9
ab € 214,41*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-08-0015
ab € 193,90*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0015
ab € 134,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.