Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 102 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 102 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 102 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 102 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 102 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA855343
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 34/3
EAN/GTIN:
     4050576011272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Edelstahl-Sperrpfosten, rund, Ø 10,2 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm
  • zur repräsentativen Abgrenzung von Fußgängerbereichen
  • hochwertige Designausführung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen/glasperlengestrahlt

Pfosten Ø: 10,2 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 5,7 - 9,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
10,2
Gewicht [kg]:
6,3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 190,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,29*
€ 191,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 191,37*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 197,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 232,30*
€ 262,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,81*
€ 285,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 18,21*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 21,56*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 53,42*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 21,86*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,84*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 24,29*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 41,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.