Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     894-CA855322
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     ASE 32/2
EAN/GTIN:
     4050576062069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Edelstahl-Absperrpfosten Rundkopf rund, Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • mit Rundkopf
  • schlanke Ausführung
  • anspruchsvolle Optik
  • für repräsentative Aufgaben
  • hochwertige Ausstrahlung
  • technisch funktionales Design mit anspruchsvoller Schmuckwirkung

Material: Edelstahl

 

Technische Daten:

Oberfläche: geschliffen

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: je nach Ausführung zwischen 4,5 – 8,7 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
4,8
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Edelstahl
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Material:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,82*
€ 146,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,39*
€ 146,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,63*
€ 155,34*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,59*
€ 163,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 149,94*
€ 183,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-11-076-04-0003 / ASE 32/4 DK
ab € 178,88*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0073
ab € 163,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.