Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     894-CA843135
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 135 DK RW
EAN/GTIN:
     4050576086607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm

Oberfläche/Material:

Aluminium weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 197,68*
€ 244,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 242,06*
€ 297,73*
€ 4,95*
ab € 243,77*
€ 297,73*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 212,39*
€ 299,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,73*
€ 354,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,67*
€ 349,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,16*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,77*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,97*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,93*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,66*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,86*
Zubehör
Moravia
ab € 7,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,51*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,73*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.