Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm, selbstaufrichtend
Artikel-Nr.:
     894-CA841148
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-08-0015 / AS 148 RW
EAN/GTIN:
     4050576054958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Stahl, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte

  • selbstaufrichtend bis 30° Neigung
  • ortsfest
  • Bodenplatte Ø 14,0 cm

Oberfläche/Material:

feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 4,0 - 6,2 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,4
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
reflektierend | selbstaufrichtend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 169,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 179,13*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 222,52*
Frei Haus
ab € 182,08*
€ 223,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 188,00*
€ 230,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840919 MIT MUTTER
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.