Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Zubehör, Absperrkette, ulverbeschichtet, Meterware, Preis pro Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absperrpfosten Zubehör, Absperrkette, ulverbeschichtet, Meterware, Preis pro Meter
Absperrpfosten Zubehör, Absperrkette, ulverbeschichtet, Meterware, Preis pro Meter
Artikel-Nr.:
     894-CA840581
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     840581 / KSD RAL 7021
EAN/GTIN:
     4050576000849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl
absperrkette
Absperrkette Stahl verzinkt Farbe: Anthrazit
Absperrkette

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Farbe: RAL 7021 (Schwarzgrau)
  • pulverbeschichtet

Meterware (Preis pro Meter)


Weitere Informationen:
Stärke [cm]:
0,5
Produktart:
Absperrketten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Eigenschaft:
Länge nach Wahl
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: absperrkette anthrazit, Absperrpfosten Stilsperrpfosten Zubehör, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 25,99*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,99*
€ 30,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,67*
€ 30,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,35*
€ 28,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,46*
€ 27,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,75*
€ 27,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,86*
€ 22,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.