Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Zubehör Verbindungsglied, klemmbar, passend für alle Modelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten Zubehör Verbindungsglied, klemmbar, passend für alle Modelle
Absperrpfosten Zubehör Verbindungsglied, klemmbar, passend für alle Modelle
Artikel-Nr.:
     894-CA840515
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     VZG (840514)
EAN/GTIN:
     4050576003376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkettenendglied
Endglied Absperrkette
endglied absperrkette
Verbindungsglied Stahl mit Klemmverschluss Farbe: Metall
Verbindungsglied aus Stahl

Verbindungsgglieder aus Stahl zur Verbindung von Absperrketten und Absperrpfosten

  • Material: Stahl
  • mit Klemm- oder Schraubverschluss

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten Zubehör, Mannus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.