| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CA840508 Herst.-Nr.: EAK EAN/GTIN: 4050576003406 |
| | |
|
| | |
| Absperrkette Edelstahl Farbe: Edelstahl Absperrkette Edelstahl - Material: Edelstahl
- Stärke: 5,0 mm
- Teilung: 36 mm
Meterware (Preis pro Meter) Weitere Informationen: | | Stärke [cm]: | 0,5 | Produktart: | Absperrketten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | silber | Eigenschaft: | Länge nach Wahl | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Absperrpfosten Zubehör, Mannus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,21* | € 20,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 16,61* | € 22,54* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,65* | € 22,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,50* | € 35,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|