| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CA840502 Herst.-Nr.: SKR (840502) EAN/GTIN: 4050576018899 |
| | |
|
| | |
| Absperrkette Kunststoff Farbe: rot/weiß Absperrkette PVC- Material: PVC
- Farbe: rot/weiß
- Durchmesser Kettenglieder: 5 mm
- Farbwechsel alle 35 cm
Meterware (Preis pro Meter) Weitere Informationen: | | Stärke [cm]: | 0,5 | Produktart: | Absperrketten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | rot/weiß | Eigenschaft: | Länge nach Wahl | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,22* | | | | | 43 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 1,93* | € 2,66* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 1,87* | € 2,93* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,636* | € 3,546* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,38* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|