Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter WS Office 812 E FP Elektronikschloss mit Fingerscan Widerstandsgrad I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter WS Office 812 E FP Elektronikschloss mit Fingerscan Widerstandsgrad I
Burg Wächter WS Office 812 E FP Elektronikschloss mit Fingerscan Widerstandsgrad I
Burg Wächter WS Office 812 E FP Elektronikschloss mit Fingerscan Widerstandsgrad I
Artikel-Nr.:
     894-BW2630
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41720
EAN/GTIN:
     4003482417201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Burg Wächter Tresor WS Office 812 E FP mit Elektronikschloss und Fingerscan, Widerstandsgrad I
BURG WÄCHTER WS Office 812 E FP

Schützen Sie ihre geschäftlichen Unterlagen, Dokumente, Kundendaten sowie Bargeld vor Diebstahl und Einbruch!

Der Burg Wächter Office Wertschutzschrank bietet ihren Dokumenten einen sicheren Aufbewahrungsort und findet Platz für ganze Ordner. Der doppelwandige Korpus macht den Tresor besonders widerstandsfähig und durch die dreiseitige Rundbolzenverriegelung wird ein gewaltsames öffnen erheblich erschwert.

Mit dem elektronischen Zahlenschloss mit integriertem Fingerscan Modul tragen Sie den Schlüssel stets bei sich. Das Scan Modul verfügt über eine Lebendfingererkennung und schützt so vor Manipulationen. Es können bis zu 20 Fingerscans verwaltet werden. Bei Bedarf können auch sogenannte TSE E-Keys verwendet werden, die optional über eine TSE PC-Software mit Benutzernamen, Zutrittszeiten und Rechten versehen werden können.

Die Sicherheit im Überblick:

  • freistehender Geschäftstresor
  • typgeprüfte und vom ECB•S/VdS überwachte Sicherheit
  • feuergeschützt
  • zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
  • nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
  • Widerstandsgrad I

Die Kerndaten:

  • Schloss: Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan Modul (VdS geprüft Klasse 2)
  • Außenmaß (BxHxT): 64,1 x 81,6 x 55,4 cm
  • Innenmaß (BxHxT): 49,8 x 66,6 x 37,0 cm
  • Tür (BxH): 49,8 x 66,6 cm
  • Gewicht: 205,0 kg
  • Inhalt: 122 l

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
64,1
Höhe [cm]:
81,6
Tiefe [cm]:
55,4
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
I nach EN 1143-1
Verschluss:
Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.648,53*
€ 1.921,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.765,07*
€ 1.926,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.743,86*
€ 1.930,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.812,22*
€ 1.991,08*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2.005,66*
€ 2.199,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.199,93*
€ 2.617,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,22*
€ 2.587,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.089,45*
€ 2.486,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,11*
€ 2.430,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.005,66*
€ 2.386,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.