Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter MTD 780 K Wertschutzschrank feuergeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Wächter MTD 780 K Wertschutzschrank feuergeschützt
Burg Wächter MTD 780 K Wertschutzschrank feuergeschützt
Burg Wächter MTD 780 K Wertschutzschrank feuergeschützt
Artikel-Nr.:
     894-BW2520
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41430
EAN/GTIN:
     4003482414309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter Tresor Diplomat MTD 780 K Doppelbartschloss, Widerstandsgrad I, Feuerwiderstand LFS 60 P
Burg Wächter Tresor Diplomat MTD

Gehen Sie auf Nummer sicher!

Der Diplomat Wertschutzschrank von Burg Wächter schützt ihr Hab und Gut optimal vor Einbrechern und Feuer. Der dreiwandige Korpus des Diplomats macht den Tresor besonders widerstandsfähig und durch die vierseitige Rundbolzenverriegelung wird ein gewaltsames öffnen erheblich erschwert. Die Rundbolzen als auch das Riegelwerk sind durch eine Armierung des Materials zusätzlich verstärkt.

Wegen der speziellen Wärmedämmung und Feuerisolierung zertifiziert die EN 15659 einen bis zu 60-minütigen Schutz vor Feuer und Flammen.

Die Sicherheit im Überblick:

  • Typgeprüfte und vom ECB•S/VdS überwachte Sicherheit
  • Feuerwiderstand LFS 60 P
  • Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
  • Widerstandsgrad I
  • Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659 (Stand 2009), 60 Minuten Feuerschutz für Papier

Die Kerndaten:

  • Schloss: Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss
  • Außenmaß (BxHxT): 50,0 x 98,5 x 46,2 cm
  • Innenmaß (BxHxT): 37,0 x 86,0 x 30,0 cm
  • Tür (BxH): 33,7 x 86,0 cm
  • Gewicht: 233,0 kg
  • Inhalt: 96,0 l

Die empfohlene Versicherungssumme liegt im Privatbereich bei bis zu 65.000 Euro und bei gewerblicher Nutzung bei bis zu 20.000 Euro.

Beachten Sie, dass aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich ist


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
50,0
Höhe [cm]:
98,5
Tiefe [cm]:
46,2
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
I nach EN 1143-1
Verschluss:
Doppelbartschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.513,99*
€ 1.744,57*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,22*
€ 1.752,66*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.607,95*
€ 1.760,39*
Frei Haus
ab € 1.706,43*
€ 1.917,59*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.838,30*
€ 1.987,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.987,83*
€ 2.365,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,64*
€ 2.323,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,86*
€ 2.234,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.852,93*
€ 2.204,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,30*
€ 2.187,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.