Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Comfort-Set 39130 Ni Edelstahlbriefkasten mit Zeitungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Comfort-Set 39130 Ni Edelstahlbriefkasten mit Zeitungsbox
Burg Wächter Comfort-Set 39130 Ni Edelstahlbriefkasten mit Zeitungsbox
Burg Wächter Comfort-Set 39130 Ni Edelstahlbriefkasten mit Zeitungsbox
Burg Wächter Comfort-Set 39130 Ni Edelstahlbriefkasten mit Zeitungsbox
Artikel-Nr.:
     894-BW2370
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Comfort-Set 39130 Ni
EAN/GTIN:
     4003482326800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter Briefkasten Comfort-Set 39130 Ni mit Zeitungsbox Edelstahl mit transparentem Schutzlack
BURG WÄCHTER Comfort 3913 Ni

Der elegant schlichte Briefkasten von Burg Wächter in Edelstahl für höchste Ansprüche. Edelstahl als Material für Briefkästen bietet den Vorteil, dass es besonders witterungsbeständig und langlebig ist und daher auch nicht rostet!

  • geräumige Komforttiefe
  • entspricht der Norm EN 13724
  • die integrierte Öffnungsstopp Funktion verhindert ein ungewolltes auffallen der Öffnungsklappe
  • Einwurfschlitz im Format DIN C4 (daher auch für größere Briefumschläge geeignet)
  • inkl. Befestigungs- und Montagematerial

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Einwurfbreite [cm]:
33,2
Einwurfhöhe [cm]:
3,2
Höhe [cm]:
44,0
Tiefe [cm]:
14,8
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
silber
Ausstattung:
Zeitungshalter
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
klassisch
Material:
Edelstahl
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 123,89*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 102,20*
€ 123,90*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 107,15*
€ 124,52*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 125,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 134,94*
€ 157,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 75,05*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
871W
ab € 28,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 33,38*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 22,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 79,53*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.